Double-handed grease gun
Double-handed grease gun
Ürün no. 0986000002
EAN 4061975349439
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Metal |
Maks. çalışma basıncı | 400 bar |
Bağlantı dişi | M10 x 1 |
Şunun için uygun: | 500 g vidalı kartuş |
Uzunluk | 350 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1097,000 g |
Hortum uzunluğu | 340 mm |
Strok başına besleme hacmi | 2 cm³ |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!