Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Double-handed grease gun

Double-handed grease gun

Art. 0986000002
EAN 4061975349439
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
The short stroke two-hand grease gun for 500 g screw cartridges for easy and clean lubrication of machines.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Metal

Pressão máx. de funcionamento

400 bar

Conector de rosca

M10 x 1

Adequado para

Cartucho aparafusado 500 g

Comprimento

350 mm

Peso unitário

1097 g

Comprimento da mangueira

340 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Peça de alimentação metálica

EXTENSAO METALICA P/ BOMBA DE MASSA

Para bomba manual de massa consistente
x 1 Un.
Mangueira de borracha reforçada Para bomba manual e bomba de alavanca para massa consistente

EXTENSAO DE BORRACHA P/ BOMBA DE MASSA

x 1 Un.
Bocal Para bombas de massa consistente

BOCAL M10X1 P/ BOMBA DE MASSA

x 1 Un.
Acoplador Easylock para massa lubrificante

EASYLOCK PARA MASSA CONSISTENTE

Bocal hidráulico com fixação de segurança para todos os trabalhos de lubrificação e tarefas de manutenção em fabrico de veículos, agricultura, construção e indústria.