Double-handed grease gun
Double-handed grease gun
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Metall |
Maks. driftstrykk | 400 bar |
Tilkoblingsgjenger | M10 x 1 |
Egnet for | 500 g screwed cartridge |
Lengde | 350 mm |
Produktvekt (per element) | 1097 g |
Slangelengde | 340 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.