Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Double-handed grease gun

Double-handed grease gun

Cikksz. 0986000002

EAN 4061975349439

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Double-handed grease gun

Cikksz. 0986000002
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
The short stroke two-hand grease gun for 500 g screw cartridges for easy and clean lubrication of machines.
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Fém

Max. üzemi nyomás

400 bar

Csatlakozómenet

M10 x 1

Felhasználható

500 g-os csavaros patron

Hosszúság

350 mm

Terméktömeg (darabonként)

1097,000 g

Tömlőhossz

340 mm

vízszállítási térfogat löketenként

2 cm³

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fém bevezetőcső Kézi zsírzóhoz

ÖSSZEKÖTŐ ZSIRZÓHOZ

x 1 db
Megerősített gumitömlő egykezes, kétkezes zsírzópréshez és karos zsírzópréshez

GUMITÖMLŐ-ZSÍRZÓHOZ-M10X1

x 1 db
Zsírzófej Kézikaros zsírzópréshez

ZSÍRZÓFEJ-M10X1

x 1 db
Easylock zsírzófej

EASYLOCK-ZSÍRZÓFEJ

Hidraulikus biztonsági befogó szájnyílás az összes zsírzási munkálathoz és karbantartási feladathoz a járműgyártásban, mezőgazdaságban és az építőiparban.