Double-handed grease gun
Double-handed grease gun
ENGRASADORA DE PALANCA MANUAL 500GR.
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Material | Metal |
Presión máxima de funcionamiento | 400 bar |
Rosca de conexión | M10 x 1 |
Adecuado para | Cartucho atornillado de 500 g |
Longitud | 350 mm |
Peso del producto (por artículo) | 1097 g |
Longitud de la manguera | 340 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!