Double-handed grease gun
Double-handed grease gun
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Kov |
Max. pracovní tlak | 400 bar |
Spojovací závit | M10 x 1 |
Vhodné pro | Šroubovací kartuše 500 g |
Délka | 350 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1097 g |
Délka hadice | 340 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!