Double ball catch, plastic
Double ball catch, plastic
Cod. art. 4952500071
EAN 4056807472096
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo profilo | B, I |
Lunghezza (l1) | 37 mm |
Larghezza (b1) | 74 mm |
Larghezza asola (b2) | 5,4 mm |
Altezza (h1) | 23 mm |
Spessore materiale (s1) | 7 mm |
Distanza foratura (l2) | 57 mm |
Materiale | PA - Poliammide |
Colore | Nero |
Forza di serraggio max | 25 N |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |