Double ball catch, plastic
Double ball catch, plastic
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ profilu | B |
Délka | 76 mm |
Šířka | 74 mm |
Šířka podélného otvoru | 5,4 mm |
Výška | 23 mm |
Tloušťka materiálu | 7 mm |
Vzdálenost vývrtu | 57 mm |
Instalační výška | 23 mm |
Materiál | PA |
Barva | Černá |
Max. upínací síla | 25 N |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Hmotnost výrobku (na kus) | 41,100 g |