Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Dosya tutucu DIN A4 biçiminde belgeler için

Alüminyum dosya tutucu
BIND-RECEPT-VEHOT02-DINA4

Ürün no. 096344 002

EAN 4052703305438

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Dosya tutucu DIN A4 biçiminde belgeler için

Ürün no. 096344 002
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
Araç iç ekipmanının yan tarafına monte etmek için
  • Anotlanmış alüminyumdan yapılmıştır

  • Plaka kalınlığı: 1,0 mm

  • Sabitleme elemanı dahildir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tip açıklaması

OT02

Genişlik

300 mm

Yükseklik

321 mm

Derinlik

85 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

0,671 kg

Renk

Alüminyum renginde

Malzeme

Alüminyum

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler