Dosierhandpumpe für Öle, Reiniger, Bremsflüssigkeiten und Fluide
Dosierhandpumpe
SAUG-DRKSPZ-PVC-1LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flüssigkeiten können sofort begutachtet werden
Handpumpe mit durchsichtigem Zylinder aus PVC
Einfache Befüllung und Entnahme von Medien
Mit auf- und absteigender Skaleneinteilung in 50 ml Schritten
Nicht geeignet für explosive Flüssigkeiten und Säuren
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Pumpenlänge | 550 mm |
Schlauchlänge | 750 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1106 g |
Inhalt | 1 l |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!