Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dorado S1P Sicherheitsschuh

Sicherheitshalbschuh S1P Dorado
HALBSCHUH DORADO S1P GRAU 35

Art.-Nr. M416134035

EAN 4251174782865

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dorado S1P Sicherheitsschuh

Art.-Nr. M416134035

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der S1P Sicherheitsschuh lässt keine Wünsche offen! Er sieht aus wie ein moderner Sportschuh, ist leicht und gewährt dabei höchsten Schutz.
  • Atmungsaktives, ultraleichtes Mikrofaser

  • Innenfutter aus Netzgewebe

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • Ca. 565 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Größe

35

Obermaterial Schuhe

Mikrofaser

Sicherheitskategorie

S1P

Normen

ISO 20345, SRC

ISO

20345

Sonstige Norm

SRC

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen