Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dorado Air S1P Sicherheitsschuh

Sicherheitshalbschuh S1P Dorado Air
HALBSCHUH DORADO S1P BLAU 43
MODYF

Art.-Nr. M416133043
EAN 4251174783077

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der sportliche, atmungsaktive S1P Sicherheitsschuh bietet ein ideales Schuhklima. Er punktet außerdem mit Tragekomfort und Leichtigkeit.
  • Atmungsaktives, ultraleichtes Mikrofaser

  • Zusätzlich mit optimierter Perforation für gute Durchlüftung

  • Innenfutter aus Netzgewebe

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • Ca. 565 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Blau

Größe

43

Obermaterial Schuhe

Mikrofaser

Sicherheitskategorie

S1P

Normen

ISO 20345, SRC

ISO

20345

Sonstige Norm

SRC

Typbezeichnung

Halbschuh

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen