Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dorado Air S1P Sicherheitsschuh

Sicherheitshalbschuh S1P Dorado Air
HALBSCHUH DORADO S1P BLAU 38

Art.-Nr. M416133038

EAN 4251174783022

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dorado Air S1P Sicherheitsschuh

Art.-Nr. M416133038
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
Der sportliche, atmungsaktive S1P Sicherheitsschuh bietet ein ideales Schuhklima. Er punktet außerdem mit Tragekomfort und Leichtigkeit.
  • Atmungsaktives, ultraleichtes Mikrofaser

  • Zusätzlich mit optimierter Perforation für gute Durchlüftung

  • Innenfutter aus Netzgewebe

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • Ca. 565 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Blau

Größe

38

Obermaterial Schuhe

Mikrofaser

Sicherheitskategorie

S1P

Normen

ISO 20345, SRC

ISO

20345

Sonstige Norm

SRC

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen