Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Doppimetro rinforzato con fibra di vetro

Doppimetro rinforzato con fibra di vetro
DOPPIMETRO IN FIBRA DI VETRO 2 M

Cod. art. 071564 605

EAN 4045727929186

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Doppimetro rinforzato con fibra di vetro

Cod. art. 071564 605

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 3 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Doppimetro di alta qualità realizzato in nylon rinforzato con fibra di vetro per misurazioni precise e lunga durata
  • Realizzato in nylon di alta qualità con rinforzo in fibra di vetro, che lo rende estremamente resistente a fessurazione, graffi, flessione, acqua e prodotti chimici

  • I numeri e la scala non vengono cancellati dallo sfregamento grazie alla stampa a rilievo profonda della graduazione nera con incrementi di 1 mm

  • Facile utilizzo quando impostato a 90° grazie al bloccaggio dei giunti dell'asta ammortizzati per una tensione uniforme

  • Può essere letto da entrambi i lati grazie a una scala che scorre all'indietro

  • Conformità alla classe di precisione CE 3
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il doppimetro è adatto per le applicazioni professionali in una vasta gamma di settori, come l'edilizia, il settore commerciale, l'architettura o il giardinaggio e l'architettura paesaggistica.

Campo di misurazione lunghezza max

2 m

Lunghezza collegamento (punto di rotazione)

200 mm

Lunghezza (ripiegata) x larghezza (ripiegata) x altezza

235 x 32 x 15 mm