Doppimetro con giunto a scomparsa
Doppimetro in legno con giunto a scomparsa
DOPPIMETRO-BIANCO-NERO-200CM
Cod. art. 071564 665
EAN 4062856932139
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Estremamente facile da leggere grazie alla graduazione millimetrica sul bordo superiore e inferiore
- Decine in rosso per una lettura rapida
- L'area di lettura su tutta la larghezza evita errori di lettura
- Classe di precisione CE: 3
Caratteristiche tecniche(X)
Il doppimetro può essere utilizzato in una varietà di settori, come l'edilizia e la ristrutturazione o il settore commerciale.
Materiale | Legno |
Colore | Bianco |
Campo di misurazione lunghezza max | 200 cm |
Lunghezza collegamento (punto di rotazione) | 20 cm |
Classe di precisione | III |
Lunghezza (ripiegata) x larghezza (ripiegata) x altezza | 242 x 17 x 35 mm |