Doppimetro, betulla pubescente
Doppimetro, betulla pubescente
Cod. art. 0825803000
EAN 4046777769791
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Legno |
Colore | Naturale |
Campo di misurazione lunghezza max | 2 m |
Lunghezza collegamento (punto di rotazione) | 200 mm |
Classe di precisione | III |
Numero maglie catena | 10 PZ |
Lunghezza (ripiegata) x larghezza (ripiegata) x altezza | 245 x 16 x 30 mm |
Materiale giunti | Acciaio |
Esecuzione | Cerniere esterne, Senza funzione di bloccaggio a 90° |