Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Doppia staffa per livellatore regolabile tipo L

Doppia staffa per zoccolo regolabile, tipo L
ANGOLARE DOPPIO PER ZOCCOLO TIPO L

Cod. art. 0683360469

EAN 4038898726555

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Doppia staffa per livellatore regolabile tipo L

Cod. art. 0683360469

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 40 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Foro filettato per vite regolabile in acciaio M10 con inserto esagonale incassato da 5 mm

  • Capacità di carico: 250 kg
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Lunghezza

40 mm

Larghezza

30 mm

Altezza

45 mm

Spessore

3 mm

Diametro filettatura

10 mm

Tipo filettatura

Filetto metrico

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Piedino regolabile tipo L

PIEDINO REGOLABILE ZOCCOLO 60MM

x 40 pz.
Piedino regolabile tipo L

PIEDINO REGOLABILE ZOCCOLO 80MM

x 40 pz.
Piedino regolabile tipo L

PIEDINO REGOLABILE ZOCCOLO 100MM

x 40 pz.
Piedino regolabile tipo L

PIEDINO REGOLABILE ZOCCOLO 120MM

x 40 pz.