Doppia ruota piroettante in gomma dura per carichi pesanti
Doppia ruota piroet in gomma dura carichi pesanti
RUOTE-GIREVOLI-MOBL-HARD-BLACK-70KG
Cod. art. 0683567079
EAN 4061975637864
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le superfici di appoggio delle ruote estremamente larghe ottimizzano le prestazioni di scorrimento.
- La struttura e le ruote sono realizzate in plastica di alta qualità.
- La superficie rigida garantisce una mobilità ottimale su tutti i pavimenti morbidi e solidi.
Caratteristiche tecniche(X)
Living
Materiale | PA 6 - Poliammide |
Superficie | Grezzo |
Colore | Nero |
Capacità di carico | 70 kg |
Larghezza rotolo (L) | 50 mm |
Diametro rullo (D) | 37 mm |
Altezza (H) | 51 mm |
Esecuzione | Senza freni |
Tipo di adattatore | W |
Diametro foro (c) | 10 mm |
Cerchio di interferenza (S) | 30 mm |
Tipo di montaggio | Piastra di avvitamento |
Versione battistrada | Hart |