Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Doppia ruota morbida per mobili per impieghi gravosi

Ruote gemell piroet mobili carichi pesanti morbide
RUOTE-GIREVOLI-MOBL-SOFT-BLACK-70KG

Cod. art. 0683567081

EAN 4061975637888

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Doppia ruota morbida per mobili per impieghi gravosi

Cod. art. 0683567081

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rotelle per carichi pesanti con altezza di installazione contenuta
  • La struttura e le ruote sono realizzate in plastica di alta qualità, la superficie di rotolamento delle ruote è morbida in materiale elastomero termoplastico.

  • La superficie di rotolamento estremamente larga protegge il rivestimento delle ruote dalle scanalature e dai punti di pressione, garantendo così una mobilità ottimale, senza lasciare graffi o striature su pavimenti duri e robusti.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Living

Materiale

PA 6 - Poliammide

Superficie

Grezzo

Colore

Nero/grigio

Capacità di carico

70 kg

Larghezza rotolo (L)

50 mm

Diametro rullo (D)

37 mm

Altezza (H)

51 mm

Esecuzione

Senza freni

Tipo di adattatore

W

Diametro foro (c)

10 mm

Cerchio di interferenza (S)

30 mm

Tipo di montaggio

Piastra di avvitamento

Versione battistrada

Weich