Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppelwinkel für Sockelhöhenversteller Typ L

Doppelwinkel für Sockelhöhenversteller Typ L
ZB-DOPPELWINKEL-SOCKHVERSTL-ST-(VZ)

Art.-Nr. 0683360469
EAN 4038898726555
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
  • Gewindeaufnahme M 10 für Stellschraube, mit Innensechskantantrieb SW5

  • Tragkraft 250kg

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Länge

40 mm

Breite

30 mm

Höhe

45 mm

Dicke

3 mm

Gewindedurchmesser

10 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sockelhöhenversteller Typ L

SOCKHVERSTL-L-TE30-60MM

x 40 St.
Sockelhöhenversteller Typ L

SOCKHVERSTL-L-TE30-80MM

x 40 St.
Sockelhöhenversteller Typ L

SOCKHVERSTL-L-TE30-100MM

x 40 St.
Sockelhöhenversteller Typ L

SOCKHVERSTL-L-TE30-120MM

x 40 St.