Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppelseitiges Klebeband Multi Tack

Doppelseitiges Band Multi Tack
BEFBA-DP-MULTITACK-TRANSP-B12MM-L10M

Art.-Nr. 0894909012

EAN 4045989303373

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Doppelseitiges Klebeband Multi Tack

Art.-Nr. 0894909012
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
Doppelseitiges Klebeband mit hoher Klebkraft und hervorragender innerer Festigkeit, auch für schwer zu verklebenden Kunststoffen geeignet.

Hitzebeständigkeit bis zu 75 °C



Extrem hohe und lang anhaltende Klebkraft


  • Hervorragende Klebkraft und eine extrem hohe Endhaftung

  • Ausgezeichnete innere Festigkeit bei erhöhter Temperatur

  • Von Hand reissbar (ohne Liner)

  • Extrem geeignet für hochbelastete Anwendungen auf glatten und rauen Oberflächen


Pro laufendem Meter, hält bis zu:


  • 8 kg/25 mm Breite

  • 6 kg/19 mm Breite

  • 4 kg/12 mm Breite


Geeignet für verschiedene Oberflächen


  • Perfekt geeignet für verschiedene Substrate, einschliesslich Materialien mit niedriger Oberflächenenergie

  • Anwendbar auf Metall, Kunststoff, PE, PP, Holz, Glas, Stein/Beton
Hinweis

Ideale Verarbeitungstemperatur ca. +15 °C bis 30 °C. Bei Temperaturen zwischen +10 °C und +30 °C lagern. Maximale Temperaturbeständigkeit +75 °C. Vor der Anwendung von Multitack-Klebeband beachten Sie bitte unsere Verarbeitungshinweise, die jedem Karton Multitack beiliegen.

Anwendungsgebiet
Untergrundtabelle Doppelseitige Kläbebänder
Doppelseitiges Klebeband Multi TackDoppelseitiges KlebebandDoppelseitiges Klebeband MULTIDoppelseitiges Klebeband STRONGMessebau-
klebeband
0894909010
0894909012
0894909018
08945004089460008946010894605
Bituminöse Untergründe-----
Silikon-----
KunststoffePMMA

5

1

**

5

1

ABS

5

2

1

3

1

Polycarbonat (PC)

5

2

2

4

1

PVC

5

1

1

3

1

Polyethylen (PE)

3

-

1

2

-
Polypropylen (PP)

4

-

1

2

1

Teflon (PTFE)

3

--

1

-
Metall / HolzAluminium (eloxiert)

5

1

1

3

1

Aluminium (lackiert)

5

1

2

5

1

Stahl

5

1

2

4

1

Buche

4

1

1

2

1

SonstigesGlas

5

1

**

5

1

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verklebung auf fast allen Oberflächen, z. B. ABS, PET, PE, PP, PVC, Holz, Metall, pulverbeschichtete Oberflächen, Keramikfliesen, lackierte Oberflächen, Glas, raue und poröse Oberflächen. Für die Verwendung im Innenbereich: Die erforderliche Klebefläche beträgt mindestens 25 cm² pro kg Belastung. Schnelle und einfache Montage von Sockeln, Namensschildern, Haken, Briefkästen, Plattenmaterial, Fliesen, LED-Profilen usw. Geeignet für dekorative Ornamente und Rahmen aus Polyurethan- und Polystyrolschaum. Geeignet für die Montage von Rauchmeldern. Metall/Haustechnik: Verklebung von Kabelkanälen, Montage von Schildern, Glaselementen, Haltegriffen usw. Sanitär: dekorative Elemente, Spendersysteme usw.

Anleitung

Vor dem Auftragen des Produkts müssen die Oberflächen sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Verunreinigungen sein.

Klebstoffbasis

Synthesekautschuk

Trägermaterial

Polyestergewebe

Farbe

Transparent

Rollenbreite

12 mm

Rollenlänge

10 m

Dicke

0,80 mm

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 50 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

75 °C

UV-Beständigkeit

Nein

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Ja

Klebekraft bei 25 mm

55 N

Klebekraft offene Seite (pro Längeneinheit)

55 N/mm

Klebekraft abgedeckte Seite (pro Längeneinheit)

40 N/mm

Geeignet für Untergrund

Metallplatten, PE, Holz, PP, Glas (mit Vorversuchen), Beton

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / bei 15°C bis 30°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen