Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppelschlauchhülle

Druckluft Doppelschlauchtülle Messing
SCHLTUEL-DL-MS-DP-13MM

Art.-Nr. 0699713

EAN 4038898963011

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Doppelschlauchhülle

Art.-Nr. 0699713

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Messing
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing

Schlauchanschlussdurchmesser (A)

13 mm

Länge (L)

52 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen