Doppelrohraufhänger
Kunststoff-Clip Doppelrohr
CLIP-DOPPELROHR-(M6/M8)-GR3
Art.-Nr. 0868590503
EAN 4099618537615
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Montage ohne Werkzeuge
- Die Aufhänger können einfach auf die Gewindestange aufgeclipst werden
- Durch den Ratschenverschluss können die vorisolierten Rohre einfach fixiert werden
Datenblätter(X)
Werkstoff | Nylon (Polyamid) |
Anschlussgewinde | M6, M8 |
Größe | 3 |
Geeignet für Rohrdurchmesser x Dämmdicke | 10/18 x 9 mm, 12/18 x 9 mm, 3/8 - 3/4 Zoll x 9 mm, 1/2 - 3/4 Zoll x 9 mm, 10/18 x 12 mm, 12/18 x 12mm, 3/8 - 3/4 Zoll x 12 mm, 1/2 - 3/4 Zoll x 12 mm |
Befestigungsabstand | 1,2 m |
Temperaturbeständigkeit max. | 70 °C |