Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

Doppelringschlüssel
DPRGSHSL-METR-GD-SW16X17

Art.-Nr. 0714211617
EAN 4011231712248
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
Gerade Form, für Arbeiten auf engstem Raum

Gerader Doppel-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung


  • Der Doppel-Ringschlüssel sorgt durch die gerade Form, den kurzen Schaft und die schlanken Köpfe für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit

  • Die Köpfe sind beiderseitig angesenkt, der Drehwinkel beträgt 12°


Normgerecht und besonders hochwertig


  • Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der DIN 838 / ISO 3318

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Ringe sind zusätzlich poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

16 x 17 mm

Länge (L)

170 mm

Ringdicke (a1)

8,5 mm

Ringdicke 2 (a2)

8,5 mm

Ringaußendurchmesser (d1)

24,5 mm

Ringaußendurchmesser 2 (d2)

25,5 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Doppelringschlüssel-Set

DPRGSHSL-SORT-8TLG

Ausführung: metrisch, gerade
x 1 St.
Doppelrigngschlüssel Set

DPRGSHSL-SORT-12TLG

Ausführung: metrisch, gerade
x 1 St.