Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb
Doppelringschlüssel Halbmondform
DPRGSHSL-METR-STARTER-BLOCK-SW14X17
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ergonomischer Doppel-Ringschlüssel für schwer zugängliche Einsatzstellen
- Der Starter- und Blockschlüssel sorgt durch seine Halbmondform für eine effiziente Kraftübertragung.
- Das Design schont die Kräfte und spart Zeit
- Die Köpfe sind dünnwandig, beidseitig angesenkt, der Drehwinkel beträgt 30°
Normgerecht und besonders hochwertig
- Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der ISO 3318
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Ringe sind zusätzlich poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
Datenblätter(X)
Arbeiten am Motorblock, Starter, Ansaug- und Auspuffkrümmer
Schlüsselweite | 14 x 17 mm |
Länge (L) | 185 mm |
Ringdicke (a1) | 9 mm |
Ringdicke 2 (a2) | 8,5 mm |
Ringaußendurchmesser (d1) | 22,5 mm |
Ringaußendurchmesser 2 (d2) | 25 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Abtriebart | Zwölfkant |