Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

Doppelringschlüssel Halbmondform
DPRGSHSL-METR-STARTER-BLOCK-SW13X17

Art.-Nr. 071523 19
EAN 4011231732550
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
Halbmondform, für Arbeiten auf engstem Raum

Ergonomischer Doppel-Ringschlüssel für schwer zugängliche Einsatzstellen


  • Der Starter- und Blockschlüssel sorgt durch seine Halbmondform für eine effiziente Kraftübertragung.

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit

  • Die Köpfe sind dünnwandig, beidseitig angesenkt, der Drehwinkel beträgt 30°


Normgerecht und besonders hochwertig


  • Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der ISO 3318

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Ringe sind zusätzlich poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Arbeiten am Motorblock, Starter, Ansaug- und Auspuffkrümmer

Schlüsselweite

13 x 17 mm

Länge (L)

185 mm

Ringdicke (a1)

9 mm

Ringdicke 2 (a2)

8,5 mm

Ringaußendurchmesser (d1)

21,5 mm

Ringaußendurchmesser 2 (d2)

25 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Abtriebart

Zwölfkant

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen