Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppelnutstein für Automatikverbinder

Doppelnutenstein für Automatikverbinder
NUTSTN-WAPS-ST-(ZN)-M6-36X7MM

Art.-Nr. 4952600368

EAN 4099618869730

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Doppelnutstein für Automatikverbinder

Art.-Nr. 4952600368

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einschwenkbarer Doppelnutenstein für Automatikverbinder. Geeignet für 8 mm Nutbreite.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

I

Geeignet für Nutbreite

8 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (M)

M6

Länge (l1)

36 mm

Breite (b1)

13,7 mm

Höhe (h1)

7 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen