Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Doppelmaulschlüssel ultradünn - DPMAULSHSL-SW30X32-SLIM Doppelmaulschlüssel ultradünn - DPMAULSHSL-SW30X32-SLIM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/RtmruVp_DTg

Doppelmaulschlüssel ultradünn - DPMAULSHSL-SW30X32-SLIM - 1
Doppelmaulschlüssel ultradünn - DPMAULSHSL-SW30X32-SLIM - 2

Doppelmaulschlüssel ultradünn

Doppel-Maulschlüssel slim
DPMAULSHSL-SW30X32-SLIM

Art.-Nr. 1952001507
EAN 4065233006669
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universal Doppelmaulschlüssel in ultradünner Ausführung für beengte Platzverhältnisse.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Kugelverschraubung an Stabilisatorstangen, für Verbindungsstücke zwischen Schlauchverschraubungen, Bremskolbenrücksteller sowie Verschraubungen an beengt liegenden Luft- und Ölleitungen.

Schlüsselweite

30 x 32 mm

Höhe

8,2 mm

Länge

380 mm

Produktgewicht (per Stück)

750 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen