Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppel-Maulschlüssel metrisch mit 2 Schlüsselweiten

Doppelmaulschlüssel metrisch
DPMAULSHSL-ABGWNKL-SW38X42

Art.-Nr. 071522 53
EAN 4011231732178
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
Robuste Ausführung

Ergonomischer Doppel-Maulschlüssel für hohe Beanspruchung


  • Der Doppel-Maulschlüssel mit jeweils 2 Schlüsselweiten sorgt durch seine Maulstellung mit 15° für eine effiziente Kraftübertragung

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit

  • Die Köpfe sind besonders stark ausgeprägt und halten auch hohen Beanspruchungen stand


Normgerecht und hohe Qualität


  • Der Doppel-Maulschlüssel entspricht der DIN 3110 / ISO 1085

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind verchromt, die Köpfe sind zusätzlich poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung"
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

38 x 42 mm

Länge (L)

395 mm

Mauldicke (a)

11,8 mm

Außenmaß Schraubenschlüsselkopf (b1)

75 mm

Außenmaß Schraubenschlüsselkopf 2 (b2)

83 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt/ vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen