Doppellführungsschiene

Doppelführungsschiene für redoslide M15-HV
ZB-DFUEHRSCH-SHIEBTR-REDOSLID-ALU-2,4M

Art.-Nr. 0684705073

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Doppellführungsschiene

Art.-Nr. 0684705073

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Möbelschiebetürbeschlag Redoslide M15-HV

Zum Unterschrauben unter den Unterboden

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Länge

2400 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen