Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppellaufschienen-Set einliegend SlideLine M

Doppellaufschienen-Set einliegend SlideLine M
ZB-D-LAUFSCH-SET-SHIEBTR-SLIDEL-M-2500MM

Art.-Nr. 0684706095
EAN 4062856709281

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Anschrauben oder Ankleben auf den Ober- und Unterboden
  • 2-läufiges Profil ungelocht mit Schraubkanal, zum Anschrauben

  • Profil ist auch zum Ankleben geeignet, z.B. mit doppelseitigem Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Zum Anschrauben oder Ankleben auf den Ober- und Unterboden

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Länge

2500 mm

Breite

61 mm

Höhe

9 mm

Lieferumfang

2 x Lauf-/Führungsschiene, 2 x Montageadapter, 1 x Montageanleitung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen