Doppellaufschienen-Set einliegend SlideLine M
Doppellaufschienen-Set einliegend SlideLine M
DPLFSHN-SET-F.SHIEBTR-(SLIDEL-M)-2500
Art.-Nr. 0684706095
EAN 4062856709281
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2-läufiges Profil ungelocht mit Schraubkanal, zum Anschrauben
- Profil ist auch zum Ankleben geeignet, z.B. mit doppelseitigem Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Zum Anschrauben oder Ankleben auf den Ober- und Unterboden
![]() | |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Länge | 2500 mm |
Breite | 61 mm |
Höhe | 9 mm |
Lieferumfang | 2 x Lauf-/Führungsschiene, 2 x Montageadapter, 1 x Montageanleitung |