Doppellaufschiene zu Schiebetürbeschlag Redoslide M50-HV
DPLFSHN-(F.SHIEBTR-REDOSL-M50-HV)-3,5M
Art.-Nr. 0684705226
EAN 4065746027489
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Montage durch Anschrauben von vorne direkt auf den Sockel
Datenblätter(X)
Geeignet für Türgewicht max. | 50 kg |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Länge | 3500 mm |