Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppellaufschiene unten für Schiebetürbeschlag GSB 25/50

Doppellaufschiene unten GSB 25/50
DPLFSHN-F.SHIEBTR-GSB25/50-SILBR-L2500

Art.-Nr. 0684574112

EAN 4058794052886

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Doppellaufschiene unten für Schiebetürbeschlag GSB 25/50

Art.-Nr. 0684574112
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
  • Zum Aufkleben

  • Werkstoff: Aluminium
Art.-BezeichnungOberflächeLängeArt.-Nr. VE
aRahmen- und seitliches AbschlussprofilEdelstahlfarben2500 mm0684 575 4321
Silberfarben2500 mm0684 575 4221
bDoppellaufschiene untenEdelstahlfarben2500 mm0684 574 1221
Silberfarben2500 mm0684 574 1121
Doppellaufschien unten für RahmenprofilEdelstahlfarben2500 mm0684 573 1621
Silberfarben2500 mm0684 573 1521
cDoppelführungsschiene obenEdelstahlfarben2500 mm0684 573 1221
Silberfarben2500 mm0684 573 1121
dStaubschutz- und AnschlagprofilTransparent2500 mm0684 575 4181
eStopperTransparent---0684 575 2001
fLaufschuh-SchieneEdelstahlfarben2500 mm0684 570 1221
Silberfarben2500 mm0684 570 1121
gLaufwagenVerzinkt---0684 5711
hEndkappeEdelstahlfarben---0684 572 31
Silberfarben---0684 572 11
iDreh-DruckzylinderschlossEdelstahlfarben---0684 525 1521
Verchromt---0684 525 1501
Wechselbares Zylinderschloss für GlasschiebetürenWeißaluminium RAL 9006---0683 525 1531
Austauschbarer ZylinderVernickelt---0683 525 1601
Demontageschlüssel für ZylinderkernVernickelt---0683 525 1651
jSchließblech für SchlossEdelstahlfarben---0684 525 1551
Verchromt---0684 525 1571
kLaufschuhgriffEdelstahlfarben---0684 575 3021
Verchromt---0684 575 3001
lGlasklemmprofil für Glasdicke 5 mmTransparent2500 mm0684 575 1101
Glasklemmprofil für Glasdicke 6 mmTransparent2500 mm0684 575 1111
Staubschutzprofil für Glasdicke 6 mmSilberfarben2500 mm0684 575 4521
Staubschutzprofil für Glasdicke 8 mmSilberfarben2500 mm0684 575 4621
Montagewerkzeug für Laufwagen------0684 575 9001

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Länge

2500 mm

Nutzlänge

2480 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen