Doppellaufschiene

Doppellaufschiene redoslide M45-HV
ZB-DLAUFSCH-SHIEBTR-REDOSLID-ALU-3,5M

Art.-Nr. 0684705151

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Doppellaufschiene

Art.-Nr. 0684705151

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für redoslide M45-HV

Ausführung: Gelocht

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Länge

3500 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen