Doppellaufschiene SysLine S
Doppellaufschiene SysLine S
ZB-D-LAUFSCH-SHIEBTR-SYSL-S-2000MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/537028532.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fester Halt auch bei dünnem Oberboden: Die Doppellaufschiene kann bereits schon ab Oberbodenstärke von 16 mm angeschraubt werden.
- Für Türdicke bis max. 19 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Zum Einnuten und zusätzlichen Anschrauben
![]() | |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Länge | 2000 mm |
Lieferumfang | 1 x Laufschiene |