Doppelkugelschnäpper
Doppelkugelschnäpper Kunststoff
DPKUGSCHNAEP-KST-PA-SCHW-M5-25N
Art.-Nr. 4952500071
EAN 4056807472096
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B, I |
Länge (l1) | 37 mm |
Breite (b1) | 74 mm |
Langlochbreite (b2) | 5,4 mm |
Höhe (h1) | 23 mm |
Materialstärke (s1) | 7 mm |
Bohrlochabstand (l2) | 57 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Schließkraft max. | 25 N |
RoHS-konform | Ja |