Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppelkartuschenpistole für 380/620 ml

DPKARTPIST-F.380/620ML

Art.-Nr. 089160123

EAN 4011231825689

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Doppelkartuschenpistole für 380/620 ml

Art.-Nr. 089160123
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
Zur Verarbeitung von 2-Komponenten-Klebstoffe AI-1 2K-PUR

Ergonomischer und ausbalancierter Griff


  • Ermöglicht eine leichte Handhabung der Pistole

  • Einhändige Bremsfreigabe möglich


Hohe Übersetzung


  • Die 400kg Auspresskraft ermöglichen kraftschonendes und ermüdungsfreies Arbeiten

  • Die Doppelübersetzung verteilt die Handkräfte optimal auf beide Schubstangen


Schnellentspannung


Die schnelle Entlastung der Kartuschen ermöglicht ein rasches und zügiges Unterbrechen beim Ausschäumen



Anwendungsfreundlich


  • Anti-Drip-Funktion verhindert Materialnachlauf

  • Snap-Fit Funktion ermöglicht besseren Halt und verhindert Verrutschen oder Herausfallen der Kartusche

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff - Polyamid PA

Farbe

Schwarz, Rot

Produktgewicht (per Stück)

1378,500 g

Länge

235 mm

Breite

190 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen