Doppeldrahtschelle W1
Doppeldrahtschelle W1
DRSHEL-DP-W1-(70-75)
Art.-Nr. 495161075
EAN 4065746805452
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff Band | Stahl |
Oberfläche Band | Verzinkt |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Oberfläche Gehäuse | Verzinkt |
Klemmbereich min./max. | 70-75 mm |
Antriebart | Kreuzschlitz/Sechskant |
Schlüsselweite (SW) | 7 mm |
Anziehdrehmoment | 2 Nm |
RoHS-konform | Ja |