Doppelbolzen für Möbel-Verbinder SE 15
Doppelbolzen für Verbinder SE 15
DPBLZ-(F.VERB-SE15)-ZN-34MM
Art.-Nr. 0683242639
EAN 4056807592404
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mindestplattenstärke 10 mm, Maximalplattenstärke 30 mm
- Gewindestift Art.-Nr. 025505 40 dazu bestellen!
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bohrabstand (L3) | 34 mm |
Bolzenlänge (L1) | 41 mm |
Bolzendurchmesser | 7 mm |
Bohrlochdurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeabmessung (G1) | M5 |
Gewindelänge (L2) | 23 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!