Doppelblitz-Kennleuchte 12 V/24 V
Doppelblitzkennleuchte
LEUCHT-DPBLITZ-RDUM-XENON-ROSTUTBEF-GELB
Art.-Nr. 081242 051
EAN 4047376528352
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Haube mit Bajonettverschluss
Ausführung mit Magnetbefestigung nur mit begrenzter Geschwindigkeit einsetzbar
Datenblätter(X)
Leuchtmitteltyp | Xenon |
Farbe | Gelb |
Kabelanschluss | Flexible Rohrstutzenbefestigung |
Nennspannung min. | 12 V/DC |
Nennspannung max. | 24 V/DC |
Durchmesser | 123 mm |
Höhe | 263 mm |
Schutzart IP | IP 54 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!