Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppelbit TX metrisch mit Bohrung, für Magazin-Schraubendreher

Doppelbit TX mit Bohrung Feinmechanik
DPBIT-TX6/TX8-LO-4X28MM

Art.-Nr. 0614480500

EAN 4062856134748

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Doppelbit TX metrisch mit Bohrung, für Magazin-Schraubendreher

Art.-Nr. 0614480500

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anwendungsbereiche Elektronik- und Feinmechanik

Spezialwerkzeug für Magazin-Schraubendreher


  • Standard-Antrieb mit 4 mm-Außensechskant

  • Praktische Kombination von zwei unterschiedlichen Größen des Bits


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Das Material S2 mit verzinkter Oberfläche sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

TX6, TX8

Antrieb

4 mm

Antriebart

Außensechskant

Länge

28 mm

Werkstoff

S2

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Magazin Schraubendreher Feinmechanik

SHRDRH-FNMECH-MG-13TLG

13-teilig. Mit allen wesentlichen Feinmechaniker Doppelbits, hervorragend geeignet für alle feinen und filigranen Schraubarbeiten