Doppelbit TX metrisch mit Bohrung, für Magazin-Schraubendreher
Doppelbit TX mit Bohrung Feinmechanik
DPBIT-TX10/TX15-LO-4X28MM
Art.-Nr. 0614480501
EAN 4062856134731
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezialwerkzeug für Magazin-Schraubendreher
- Standard-Antrieb mit 4 mm-Außensechskant
- Praktische Kombination von zwei unterschiedlichen Größen des Bits
Schrauberbit mit Durchhaltevermögen
- Das Material S2 mit verzinkter Oberfläche sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Datenblätter(X)
Abtrieb | TX10, TX15 |
Antrieb | 4 mm |
Antriebart | Außensechskant |
Länge | 28 mm |
Werkstoff | S2 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!