Doppelbit Schlitz metrisch für Magazin-Schraubendreher
Doppelbit Schlitz Feinmechanik
DPBIT-SZ2,5MM-SZ3MM-4X28MM
Art.-Nr. 0614480201
EAN 4062856124169
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezialwerkzeug für Magazin-Schraubendreher
- Standard-Antrieb mit 4 mm-Außensechskant
- Praktische Kombination von zwei unterschiedlichen Größen des Bits
Schrauberbit mit Durchhaltevermögen
- Das Material S2 mit verzinkter Oberfläche sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Datenblätter(X)
Abtriebart | Schlitz |
Schneidendicke x Schneidenbreite | 0,4 x 2,5 mm |
Schneidendicke 2 x Schneidenbreite 2 | 0,6 x 3 mm |
Antrieb | 4 mm |
Antriebart | Außensechskant |
Länge | 28 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!