Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppelbit RW

Doppelbit RW (1/4)
BIT-RW-10/20-DOPPEL-1/4ZO-L120MM

Art.-Nr. 0614741020

EAN 4068362045295

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Doppelbit RW

Art.-Nr. 0614741020

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

2 in 1, die gängigsten RW Bits Größe 10/20 und 20/40 vereint in einem Werkzeug
  • Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben

  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten Sitz des Bits im Antrieb

  • Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch Steck-Effekt auch ohne magnetischen Bithalter

  • 2-fach bedruckter Bit zur einfachen Identifikation der gewünschten Bitgröße
Hinweis
  • Der RW-Bit ist sowohl für ASSY-Schrauben mit RW- als auch mit AW-Antrieb geeignet

  • RW 20 für Schrauben von ∅ 3,5 bis 5 mm und RW 40 deckt alle Abmessungen von ∅ 5 bis 10 mm ab, das bedeutet in der Praxis, Schreiner und Zimmermann können oft mit nur einem Bit arbeiten

  • Doppel-Bit im Maschinen-Bohrfutter mittig einspannen, passend auch für den Bitbohrerhalter 1/4 Zoll
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Innensechskant

Abtrieb

RW10, RW20

Abtriebart

RW

Länge

120 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bitbohrerhalter 1/4 Zoll

HALT-BIT-SWF-1/4ZO-L60MM

Schnellwechselhalter, optimiert für den Einsatz von Bitbohrern und Bits (Form C 6,3, Form E 6,3 und Doppelbits) mit 1/4”-Sechskantantrieb
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen