Doppelbit Innensechskant metrisch für Magazin-Schraubendreher
Doppelbit Innensechskant Feinmechanik
DPBIT-6KT-(SW1,5/2)-4X28MM
Art.-Nr. 0614480300
EAN 4062856134243
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezialwerkzeug für Magazin-Schraubendreher
- Standard-Antrieb mit 4 mm-Außensechskant
- Praktische Kombination von zwei unterschiedlichen Größen des Bits
Schrauberbit mit Durchhaltevermögen
- Das Material S2 mit verzinkter Oberfläche sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Datenblätter(X)
Abtrieb | 6KT 1,5 mm, 6KT 2 mm |
Abtriebart | Für Innensechskant |
Antrieb | 4 mm |
Antriebart | Außensechskant |
Länge | 28 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!