Doppel-Wandmontageplatte für Fernbedienung EASYLUX
Doppel-Wandmontageplatte für Fernbedienung EASYLUX
WANDMNTGPL-DP-FERNBED-EASYLUX-WEISS
Art.-Nr. 0976520084
EAN 4099618251115
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschrauben an die Wand
- Mittels Magnetbefestigung können bis zu 2 EASYLUX Fernbedienungen einfach in den Rahmen eingesetzt werden
- Funktionsweise wie ein Wandschalter, der individuell platziert und einfach montiert werden kann, ohne jegliche Verkabelung
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Länge | 80 mm |
Breite | 80 mm |
Höhe | 9,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!