Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppel-Wandmontageplatte für Fernbedienung EASYLUX

Doppel-Wandmontageplatte für Fernbedienung EASYLUX
WANDMNTGPL-DP-FERNBED-EASYLUX-SCHWARZ

Art.-Nr. 0976520083

EAN 4099618251122

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Doppel-Wandmontageplatte für Fernbedienung EASYLUX

Art.-Nr. 0976520083
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
Zur Montage von zwei EASYLUX Fernbedienungen nebeneinander als Wandschalter
  • Zum Anschrauben an die Wand

  • Mittels Magnetbefestigung können bis zu 2 EASYLUX Fernbedienungen einfach in den Rahmen eingesetzt werden

  • Funktionsweise wie ein Wandschalter, der individuell platziert und einfach montiert werden kann, ohne jegliche Verkabelung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Länge

80 mm

Breite

80 mm

Höhe

9,5 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Funk-Fernbedienung EASYLUX 12V/24V

STEURNG-FUNK-FERNB-EASYLUX-12/24V-SCHW

Passend für die Steuerungsmodule EASYLUX 12 V-2 und 12 V-4 sowie EASYLUX 24 V-2 und 24 V-4
x 1 St.
Funk-Fernbedienung EASYLUX 12V/24V

STEURNG-FUNK-FERNB-EASYLUX-12/24V-WEI

Passend für die Steuerungsmodule EASYLUX 12 V-2 und 12 V-4 sowie EASYLUX 24 V-2 und 24 V-4
x 1 St.
Funk-Fernbedienung RGB EASYLUX 24 V

STEURNG-FUNK-FERNB-EASYLUX-RGB-SCHW

Passend für das Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-3
x 1 St.
Funk-Fernbedienung RGB EASYLUX 24 V

STEURNG-FUNK-FERNB-EASYLUX-RGB-WEI

Passend für das Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-3
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Blindabdeckung für Wandmontageplatte EASYLUX

BLIABDE-F.EASYLUX-SCHWARZ

Zur Abdeckung des freien Feldes bei der Doppelmontageplatte, wenn nur eine Fernbedienung eingesetzt wird
x 1 St.
Blindabdeckung für Wandmontageplatte EASYLUX

BLIABDE-F.EASYLUX-WEISS

Zur Abdeckung des freien Feldes bei der Doppelmontageplatte, wenn nur eine Fernbedienung eingesetzt wird