Doppel-Wandmontageplatte für Fernbedienung EASYLUX
Doppel-Wandmontageplatte für Fernbedienung EASYLUX
MNTGPL-D-MONTAGEPL-FERNBED-EASYLUX-SCHW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/581128152.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschrauben an die Wand
- Mittels Magnetbefestigung können bis zu 2 EASYLUX Fernbedienungen einfach in den Rahmen eingesetzt werden
- Funktionsweise wie ein Wandschalter, der individuell platziert und einfach montiert werden kann, ohne jegliche Verkabelung
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Länge | 80 mm |
Breite | 80 mm |
Höhe | 9,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!