Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb
Doppelringschlüssel tiefgekröpft
DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-16X18
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ergonomischer Doppel-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung
- Der Doppel-Ringschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung 18° auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen
- Das Design schont die Kräfte und spart Zeit
Normgerecht und besonders hochwertig
- Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der DIN 838 / ISO 3318
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Ringe sind zusätzlich poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite | 16 x 18 mm |
Länge (L) | 250 mm |
Ringdicke (a1) | 11,3 mm |
Ringdicke 2 (a2) | 11,8 mm |
Ringaußendurchmesser (d1) | 25,6 mm |
Ringaußendurchmesser 2 (d2) | 28,2 mm |
Höhe (h1) | 28 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
